Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck Verbindungselement 22x124x42 VE 10 LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-636233
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     2600270
EAN/GTIN:
     4043921662328
Suchbegriffe:
Anschlussleiste
Fernmeldeleiste
Verbindungselement

Rutenbeck Verbindungselement 22x124x42 VE 10 LSA Ausführung Verteilerstreifen, Anschlussart LSA-Plus, Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz, Farbe grau, Länge 124mm, Breite 22mm, Höhe 39mm, Max.

Anzahl der Doppeladern (DA) 10, Verbindungselement mit LSA-Kontakten, 10 DA, grau, Einbauhöhe 31 mm, 22 x 124 x 42 mm, 53 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerstreifen
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
Ja
Mit Leistenmarkierung:
Nein
Farbe:
grau
Länge:
124 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
39 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,12*
€ 6,61*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,79*
8 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 4,79*
€ 7,05*
Lager 5382
78
1
€ 5,80*
ab € 6,39*
€ 9,24*
5 Tage
20
1
€ 9,45*
ab € 7,48*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221004
ab € 5,53*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221006
ab € 10,46*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.