Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerstreifen 10DA gr VE10LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E754G75
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     2600270
EAN/GTIN:
     4043921662328
Suchbegriffe:
Anschlussleiste
Anschlussleiste für Fernmeldetechni...
Anschlussstreifen
DIN-Leiste
Verteilerstreifen 10DA gr VE10LSA
Weitere Informationen:
Anschlussart:
LSA-Plus
Ausführung:
Verteilerstreifen
Breite:
22 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
39 mm mm
Länge:
124 mm mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 6,62*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,70*
7 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 4,77*
€ 6,97*
2 Tage
90
1
€ 5,80*
ab € 6,35*
€ 9,13*
3 Tage
21
1
€ 9,45*
ab € 7,53*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221004
ab € 5,54*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221006
ab € 10,47*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.