| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-633445 Herst.-Nr.: 10275-007 EAN/GTIN: 5414506013658 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Temperaturbegrenzer vorprogrammiert f.T4 HTC-915-LIM/T4 Geeignet als Wächter, Geeignet als Begrenzer, Max. Betriebstemperatur 50°C, Geräteausführung Elektronikbaustein, Ausführung des Sensors PT100, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP44, Elektronische Ausführung, Kompakter Temperaturbegrenzer zum Schutz vor Überhitzung. Mit programmierter Abschalttemperatur mit vordefinierter Temperatureinstellungen für Temperaturklasse T4. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | Ja | Geeignet als Begrenzer: | Ja | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C | Geräteausführung: | Elektronikbaustein | Ausführung des Sensors: | PT100 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP44 | Elektronische Ausführung: | Ja | Explosionsgeschützt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschalttemperatur, Aufbauthermostat, Schutz, Temperaturschalter, Temperaturwächter, Thermostat, Überhitzung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,65* | € 1.223,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,26* | € 1.223,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|