Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devi Heizmatte f. Asphalteinbau 3,5qm, 1080W DEVIasphalt 300 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-632784
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0602
EAN/GTIN:
     5703466229064
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Devi Heizmatte f.

Asphalteinbau 3,5qm, 1080W DEVIasphalt 300 1080 Anwendung Fußboden-Direktheizung, Anschlussspannung 400V, Anschlussleistung 1080 ...

1080W, Leistung 300W/m², Heizleiterbelastung 30W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 30000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 3,5m², Länge 7000mm, Breite 500mm, Stärke 8mm, Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen.

Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395.

Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung.

Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 30 m langen Kaltleiter.

Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Kaltleiter: 1 x 30 m 2,5 mm², spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 3,5 m², 0,50 x 7,00 m, 1050 W

Weitere Informationen:
Anwendung:
Fußboden-Direktheizung
Anschlussspannung:
400 V
Anschlussleistung:
1080 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
aufgeklebt
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
30000 mm
Feuchtraumgeeignet:
Ja
Fläche:
3.5 m²
Länge:
7000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
8 mm
Mit Regler:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Bodentemperatursensor:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, devi heizkabel 400 v, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,35*
€ 289,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,23*
€ 289,65*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,07*
€ 312,43*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 277,51*
€ 322,89*
€ 5,95*
ab € 278,85*
€ 323,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.