Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC-I Messtechnik Isolationsmessgerät METRISO XTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-632013
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     M550S
EAN/GTIN:
     4012932126143
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
GMC-I Messtechnik Isolationsmessgerät METRISO XTRA Anzeige analog/digital, Stromversorgung Batterie, Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige, Isolationswiderstandsmessbereich 0,01 ...

1000000MOhm, Nennprüfspannung 100 V, Nennprüfspannung 250 V, Nennprüfspannung 500 V, Nennprüfspannung 1000 V, Niederohmmessung, Spannungsmessung, Messwertspeicher, Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen bis 1000 V, prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit, Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) - EN 1081, mit der sogenannten 1 mA-Prüfung gem.

DIN VDE 0845 / EN 61645 kann mit diesem Messgerät auch die Prüfung der Ansprechspannung von Überspannungskomponenten (Varistoren, Zenerdioden usw.) der Anforderungskategorien B und C / SPD Typ 2 und 3) auch vor Ort durchgeführt und entsprechend der Hersteller­daten bewertet werden.

Weitere Informationen:
Anzeige:
analog/digital
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 MOhm | 1000000 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Nennprüfspannung 2500 V:
Nein
Nennprüfspannung 5000 V:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Schnittstelle:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gossen metrawatt isolationsmessgerät, spannungsmesser, Isolationsmesser, Widerstands-/Isolationsmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.219,86*
€ 1.271,24*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.261,86*
€ 1.308,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.278,56*
€ 1.335,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.284,56*
€ 1.341,15*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.492,56*
€ 1.546,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,66*
€ 1.840,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,78*
€ 1.831,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,22*
€ 1.798,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,69*
€ 1.778,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,56*
€ 1.776,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505D
ab € 249,21*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 180,17*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.