Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel SUPERT.340-C-PUR 4x2x0,34 AWG 22 S,P,T340CPUR4x2x0,34


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 49842 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49842 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     5382E-629525
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Helukabel SUPERT.340-C-PUR 4x2x0,34 AWG 22 S,P,T340CPUR4x2x0,34 Leiter-Material Kupfer, blank, AWG-Querschnitt 22, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Verseilelement Paare, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Diese paarverseilte, gesamtgeschirmte Spezial-Schleppkettenleitungen bieten auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet.

Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Datenleitung, mit einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet.

Diese Zwei-Norm-Leitung wird vorzugsweise im exportorientierten Maschinenbau an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau eingesetzt.

Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen möglich

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
AWG-Querschnitt:
22
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 6,92*
1
€ 65,00*
ab € 5,49*
€ 7,93*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,49*
€ 7,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 8,49*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.