Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer+Sohn Scheinwerfer sw achssym.breitstr. 8 822 148 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-62868
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8822148000
EAN/GTIN:
     4022644123729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Meyer+Sohn Scheinwerfer sw achssym.breitstr.

8 822 148 000 Mit Montagebügel, Leuchtmittel sonstige, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung E40, Lampenleistung 400W, Betriebsgerät VVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät enthalten, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, breitstrahlend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala, Neigungsbereich 150°

Weitere Informationen:
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E40
Lampenleistung:
400 W
Betriebsgerät:
VVG
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Zündgerät enthalten:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 627,12*
€ 711,17*
Frei Haus
ab € 630,19*
€ 711,24*
Frei Haus
ab € 639,16*
€ 717,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 682,03*
€ 763,20*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,42*
€ 767,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,68*
€ 913,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,18*
€ 902,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,38*
€ 877,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,63*
€ 853,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,42*
€ 816,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
8852048000
ab € 442,94*
Ähnlich
Meyer
8864040000
ab € 490,92*
Ähnlich
Meyer
8865040000
ab € 486,96*
Ähnlich
Meyer
8824148000
ab € 642,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.