Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Rohrendtülle teilbar M32, PE, sw 129 TB M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-625284
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047971
EAN/GTIN:
     4012196332380
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohrendtülle
Endtülle
Installationsrohrendtülle
Installationsrohrtülle
OBO Bettermann Vertr Rohrendtülle teilbar M32, PE, sw 129 TB M32 SW Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Ausführung Steck, Für Rohrdurchmesser nominal 32mm, Farbe schwarz, Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf Elektroinstallationsrohre, metrisch, UV-beständig.

Die Teilbare Rohrendtülle kann zu vorschriftsmäßigen Reparaturzwecken an bestehenden Installationen verwendet werden.

Ein Abklemmen der Kabel ist hierzu nicht notwendig und beschleunigt so die Installation enorm.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
1
€ 6,40*
ab € 0,35869*
€ 0,61869*
1
€ 5,46*
ab € 0,38*
€ 0,66*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3977*
€ 0,6877*
9 Tage
1204
1
€ 6,95*
ab € 0,3978*
€ 0,6878*
Lager 5382
5 Tage
126
50
€ 5,80*
ab € 0,50*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.