| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-623910 Herst.-Nr.: CO2AL2178D EAN/GTIN: 4011377141322 |
| |
|
| | |
| Jung KNX CO2-Sensor Luftfeuchtesensor CO2 AL 2178 D Bussystem KNX, Ausführung CO2-Sensor, Montageart Unterputz, Busankopplung inklusive, Anzahl der binären Eingänge 2, Binäreingang, KNX CO2-Sensor, mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler, zum Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben, Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (maximal 4 Grenzwerte) und Luftfeuchte (maximal 2 Grenzwerte), Taupunktalarmierung (z.B. für Kühldecken und Wintergärten), Einzelraum-Temperaturregelung, Nennspannung KNX: DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX: typisch 12,5 mA, maximal 25 mA (4 s / 15 s zyklisch), CO2-Sensor: Messbereich: 0 bis 2000 ppm, Feuchtesensorik: Messbereich: 10 bis 95 % relative Feuchte (rF), Temperatursensorik: Messbereich: ? 5 bis + 45 °C, Anschluss KNX: Anschlussklemme, Binäreingänge: 2, zum Anschluss potentialfreier Kontakte (z. B. Schalter, Taster und Fensterkontakte), Leitungslänge: maximal 5 m, Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm², Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Schutzklasse: III Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Ja | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Nein | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Ausführung: | CO2-Sensor | Montageart: | Unterputz | Busankopplung inklusive: | Ja | Mit DCF77: | Nein | Akustisches Signal: | Nein | Mit Heizung: | Nein | Analogeingang: | Nein | Wetterstation: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Wetterstation, Wetterstation EIB-Modul, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, Luftfeuchtesensor, eib-wetterstation jung, eib wetterstation, CO2-Sensor, KNX, Raumtemperaturregler, Sensor, Serie LS, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,31* | € 283,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 239,69* | € 284,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,85* | € 285,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 242,47* | € 285,82* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 271,78* | € 317,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|