| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-623322 Herst.-Nr.: 9901002408 EAN/GTIN: 8012823104393 |
| |
|
| | |
| Finder Anzeigemodul Varistor, rote LED 99.01.0.024.08 Funktion Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 6 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 6 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 6 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Mit LED-Anzeige, Steckmodul, Farbe blau, mit EMV-Entstörfunktion: verhindert Schäden durch Überspannungsspitzen beim Schalten der Relaisspule, mit roter LED. Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 6 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 6 V | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 6 V | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Mit LED-Anzeige: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Modul, Moduleinsatz, Netzentstörfilter, Schutzbeschaltung, Schutzmodul, Überspannungsschutzmodul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,32* | € 4,51* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,34* | € 4,54* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,446* | € 4,676* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,514* | € 4,764* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 3,57* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|