Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Überspannungsableiter Typ 2, PV bis 1020V 7P.23.9.000.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-622301
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P2390001015
EAN/GTIN:
     8012823368498
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter typ 2
Finder Überspannungsableiter Typ 2, PV bis 1020V 7P.23.9.000.1015 Netzform sonstige, Ausführung der Pole 3, Nennableitstoßstrom (8/20) 15kA, Nennspannung AC 400V, Höchste Dauerspannung AC 510V, Max.

PV-Spannung 1020V, Schutzpegel 2kV, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 3 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 1,5mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 1,5mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1020 V DC, Y-Schaltung, Varistoren steckbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Breite 53,8 mm.

Weitere Informationen:
Netzform:
sonstige
Ausführung der Pole:
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
510 V
Max. PV-Spannung:
1020 V
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Photovoltaik-Ableiter, Überspannungsgeräteschutz, Überspannungsmodul, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.