| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-622196 Herst.-Nr.: 943897-005 EAN/GTIN: 4042368922705 |
| |
|
| | |
| TE Connec.Raychem/DE Verbindungsmuffe 185-300qmm EPKJ-2081 Spannungsreihe sonstige, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 3, Leiternennquerschnitt 185 ... 300mm², Geeignet für sonstige, Der Verbinderbereich der Einzeladern wird mit dickwandigen und kleberbeschichteten Isoliermuffen isoliert. Ein Muffengehäuse aus verzinktem Stahlblech übernimmt in Verbindung mit dickwandigen und kleberbeschichteten Schrumpfschläuchen den äußeren mechanischen und elektrischen Schutz. Das Muffengehäuse kontaktiert dabei an seinen beiden Enden die Stahldrahtbewehrung des Kabels Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | sonstige | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 185 mm² | 300 mm² | Bergbauzulassung: | Nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | Nein | Geeignet für: | sonstige | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, stossverbinder 300 mm², Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,07* | € 309,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 260,96* | € 310,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 445,64* | € 523,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|