| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40199511 Herst.-Nr.: 943897-005 EAN/GTIN: 4042368922705 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe für ungeschirmte Dreileiter-Kunststoffkabel. Für Pressverbinder. Uo/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV. Leiterquerschnitt: 185-300 mm². Länge 1200 mm. Durchmesser 133 mm. Erfüllt die Prüfkriterien der Spezifikation CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, Teil 629-1) und entspricht damit auch der internationalen Norm IEC 60502-4. Raychem. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, stossverbinder 300 mm², EPKJ-2081 (VMKK 3 x 185-300), EPKJ2081VMKK3x185300, 943897005, 943897-005, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Abzeig, Kabel, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Raychem, TE Connectivity, Verbindung, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfverbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,19* | € 309,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 259,04* | € 310,21* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 449,34* | € 521,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|