Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Türluftschleier 1,5m PA3215CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus Türluftschleier 1,5m PA3215CA
Artikel-Nr.:
     5382E-621297
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     PA3215CA
EAN/GTIN:
     4030262005013
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Luftschleier
Türluftschleier
kraemer&kraus heizlüfter
Kraemer&Kraus Türluftschleier 1,5m PA3215CA Ausführung freihängend, Max.

Montagehöhe 3,2m, Luftmenge 1700 ...

2750m³/h, Anzahl der Gebläsestufen 3, Anschlussspannung 230V, Betriebsgeräusch 46 ...

59dB(A), Breite 1578mm, Höhe 458mm, Tiefe 256mm, Farbe weiß, Türluftschleier ohne Heizung, 1,5m breit inklusive Fernsteuerung, Luftfördervolumen 2750 m³/h

Weitere Informationen:
Ausführung:
freihängend
Max. Montagehöhe:
3.2 m
Luftmenge:
1700 m³/h | 2750 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Anschlussspannung:
230 V
Betriebsgeräusch:
46 dB(A) | 59 dB(A)
Breite:
1578 mm
Höhe:
458 mm
Tiefe:
256 mm
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.171,76*
€ 2.361,28*
Frei Haus
ab € 2.171,10*
€ 2.361,29*
€ 53,00*
ab € 2.204,51*
€ 2.393,54*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,28*
€ 2.809,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,59*
€ 2.774,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.240,66*
€ 2.666,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.193,99*
€ 2.610,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.171,76*
€ 2.584,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.