Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Einspeisungskabel transp. 3x0,75qmm,3m 130.081


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-62016
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     130.081
EAN/GTIN:
     4016514014316
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeisungskabel
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Bachmann Einspeisungskabel transp.

3x0,75qmm,3m 130.081 Anschluss 1 Aderendhülse, Anschluss 2 Aderendhülse, Ader-Zahl 3, Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Länge 3m, Mantel-Material PVC, Temperaturbeständigkeit 0 ...

105°C, Nennspannung 450V, Mantel-Farbe sonstige, Schutzleiter, Doppelt isolierte Leitung mit transparentem Mantel

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
3 m
Mantel-Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 105 °C
Nennspannung:
450 V
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 23,54*
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 23,71*
€ 5,46*
ab € 17,79*
€ 23,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,02*
€ 24,10*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 19,04*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.