Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingun Distanzhülse A DS-112 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-615134
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     DS-11202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchsen messing
distanzbuchse
Ingun Distanzhülse A DS-112 02 Innendurchmesser 1,7mm, Länge 5mm, Zum Variieren der Einbauhöhe.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1.7 mm
Länge:
5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ingun distanzhülse, Abstandshülse, Distanzhülse, Hülse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,0811*
€ 0,1323*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,0913*
€ 0,1488*
2
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1367*
€ 0,1627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1331*
€ 0,1584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1266*
€ 0,1507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.