Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Batterie Alkali Indust. E E-Block, 6LR61 4022 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-60946
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022211111
EAN/GTIN:
     4008496356799
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Varta Cons.Varta Batterie Alkali Indust.

E E-Block, 6LR61 4022 Ind.

Stk.1 Größenbezeichnung Block, Anzahl der Zellen 6, Ausführung Alkali-Mangan, Nennspannung 9V, Kapazität 550mAh, IEC-Bezeichnung 6 LR 61, Sonstige Bezeichnung 6 AM 6, Länge 17,5mm, Höhe inkl.

Pole 48,5mm, Breite 26,5mm, Gewicht 46,17g, Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen.

Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Ausführung:
Alkali-Mangan
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
Gewicht:
46.17 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, Batterie, E-Block, Industrial, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2816
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,001*
1 Tag
2816
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 1,001*
1 Tag
13894
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,01*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,18*
Lager 5382
3624
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,10*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,16*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.