Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro Wandleuchte 2-flg. eds 230V GU10 35W IP65 104100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-609143
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     104100
EAN/GTIN:
     4037293010924
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
EVN Elektro Wandleuchte 2-flg.

eds 230V GU10 35W IP65 104100 Ausführung Anbau, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Fassung GU10, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 35W, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Gehäusefarbe Edelstahl, Lichtaustritt direkt/indirekt, Höhe 195mm, Tiefe 120mm, Durchmesser 63mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP65, Brandschutz \"F\", Sockel Durchmesser 77 mm, 500 mm Abstand zu brennbaren Materialien

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Fassung:
GU10
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lampenleistung:
35 W
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Höhe:
195 mm
Tiefe:
120 mm
Durchmesser:
63 mm
Mit Schalter:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Schutzklasse:
II
Schutzart (IP):
IP65
Brandschutz "F":
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,95*
€ 94,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,04*
€ 94,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,43*
€ 96,14*
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 96,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,37*
€ 98,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.