| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-60882 Herst.-Nr.: 313/25 EAN/GTIN: 4011126030938 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Staberder 2,5m lang 313/25 Ausführung mit Anschlusslasche, Profilart Kreuz, Länge 2500mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Staberder aus Kreuz-Profil 50 x 50 x 3 mm aus Flußstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Anschlusslasche | Profilart: | Kreuz | Länge: | 2500 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staberder Klemme, Tiefenerder Anschlussschelle, Tiefenerder Klemme, staberder 2,5m, staberder anschlussschelle, Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange, Kreuzprofilerder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,2754* | € 79,6054* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,99088* | € 107,55088* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 116,29* | € 147,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|