Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro ALU-Spot mit Erdspiess IP54 230V GU10 545234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-607850
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     545234
EAN/GTIN:
     4037293012256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
EVN Elektro ALU-Spot mit Erdspiess IP54 230V GU10 545234 Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 35W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Gehäusefarbe Silber, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Lichtverteilung symmetrisch, Höhe/Tiefe 170mm, Außendurchmesser 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP54, Gehäuse Druckguss, Schwenkbereich 210°, Schutzglas klar, Fassung GU10, 500 mm Abstand zu brennbaren Materialien, 1,5 m Zuleitung H05RN-F 3x 1,00 mm² mit Schukostecker, inkl.

Erdspieß (Länge 173 mm)

Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Mit Montagebügel:
Ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
35 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
Nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Höhe/Tiefe:
170 mm
Außendurchmesser:
92 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP54
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Nein
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,18*
€ 37,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 37,14*
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 37,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,83*
€ 39,10*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,79*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.