| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-60705 Herst.-Nr.: 111170290100 EAN/GTIN: 4017254105463 |
| |
|
| | |
| Eberle Controls Temperaturregler RTR-E 6747 Ausführung Raumtemperaturregler, Nennspannung 230V, Montageart Aufputz, Schaltdifferenz 0,5K, Mit thermischer Rückführung, Fühlerelement Bimetall, Temperatur 5 ... 30°C, Farbe weiß, Höhe 75mm, Breite 75mm, Tiefe 25,5mm, Kontaktausführung 1 Wechsler, Nennstrom 10A, Zusammenstellung komplett, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Raumtemperaturregler | Nennspannung: | 230 V | Montageart: | Aufputz | Schaltdifferenz: | 0.5 K | Mit thermischer Rückführung: | Ja | Ein-/Ausschalter: | Nein | Schalter für Zusatzheizung: | Nein | Mit Temperaturabsenkung: | Nein | Fühlerelement: | Bimetall | Temperatur: | 5 °C | 30 °C | Farbe: | weiß | Höhe: | 75 mm | Breite: | 75 mm | Tiefe: | 25.5 mm | Anzeige der Ist-Temperatur: | Nein | Kontaktausführung: | 1 Wechsler | Nennstrom: | 10 A | Schalter/Lampe für Nachtabsenkung: | Nein | Zusammenstellung: | komplett | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,54* | € 32,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,38* | € 33,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,71* | € 35,11* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 25,85* | € 35,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,82* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|