Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Isolierband Kautschuk 25mmx9,15m,selbstv. Scotch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-603865
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034850
EAN/GTIN:
     7891040003969
Suchbegriffe:
Band
Befestigungsband
Elektrikerpflaster
Elektropflaster
3M Deutschland Isolierband Kautschuk 25mmx9,15m,selbstv.

Scotch 23 25x9,15 Breite 25mm, Werkstoff EPR, Farbe schwarz, Länge 9,15m, UV-beständig, Isolierend, Stärke 0,75mm, Selbstverschweißend/Amalgamierend,

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Länge:
9.15 m
Doppelseitig:
Nein
UV-beständig:
Ja
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Stärke:
0.75 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 440,8176*
€ 507,3376*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 446,33024*
€ 516,09024*
Frei Haus
ab € 448,57024*
€ 516,75008*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 459,54016*
€ 527,00*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 599,36*
€ 599,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 599,36*
€ 713,24
pro Packung
1 Packung enthält 32 Stück (€ 18,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.