| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-603599 Herst.-Nr.: 41214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Icotek Kabeldurchführungstülle D=14-15mm KT 14 gr Ausführung offen, Dichtbereich 14 ... 15mm, Schutzart (IP) IP54, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Dichtbereich: | 14 mm | 15 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Farbe: | lichtgrau | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,02* | € 1,47* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,063* | € 1,533* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,204* | € 1,734* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,26* | € 1,81* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,91* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|