| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-601229 Herst.-Nr.: 311673.004.1 EAN/GTIN: 4051859026334 |
| |
|
| | |
| RZB Zimmermann LED-Wandleuchte 24W 4000K 311673.004.1 Leuchtmittel LED, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels neutralweiß (3300-5300 K), Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 406,50* | € 463,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 408,34* | € 468,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,32* | € 473,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 423,99* | € 485,64* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 452,88* | € 516,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|