Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Aufteilkappe TEB3-60/24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-60007
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCA017450R0009
EAN/GTIN:
     5414363109709
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
ABB Stotz S&J T&B Aufteilkappe TEB3-60/24 Ausführung für 3-adrige Kabel und Leitungen, Nennquerschnitt 35 ...

70mm², Durchmesser Schaft vor Schrumpf 60mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf 22mm, Gesamtlänge nach Schrumpf 185mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf 24mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf 8mm, Betriebstemperatur -55 ...

100°C, TEB, schrumpfbare Aufteilkappen zur Isolation und Abdichtung von Abzweigungen mit 3 Muffenfinger, Innendurchmesser 60 mm, mittel- /dickwandig, Schrumpftemperatur > +135 GradC, schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Nennquerschnitt:
35 mm² | 70 mm²
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
185 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abb schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Mittel-/ dickwandig, Schrumpfformteil, Shrink-Kon
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 211,09*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,274*
€ 211,694*
Frei Haus
ab € 184,41*
€ 217,43*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 200,03*
€ 237,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,533*
€ 245,113*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,06*
€ 282,1014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,11*
€ 273,8309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,18*
€ 264,3942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,25*
€ 256,1475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,03*
€ 238,0357
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.