Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 16x54mm 48222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593489
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48222
EAN/GTIN:
     4034451482227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel B15d
Sockel B15d
scharnberger & hasenbein röhrenlamp...
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 16x54mm 48222 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 5W, Lampenspannung 220 ...

235V, Sockel B15d, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 16mm, Gesamtlänge 54mm, Stoßfest, Nennstrom 21mA,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
220 V | 235 V
Sockel:
B15d
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
Ja
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Nennstrom:
21 mA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel b15d, leuchtmittel b15d 5w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 2,71*
1
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 3,13*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,13*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,12*
€ 3,52*
1
€ 3,90*
ab € 2,13*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.