Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Röhrenlampe 16x54mm 48221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593488
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48221
EAN/GTIN:
     4034451482210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel B15d
Sockel B15d
scharnberger & hasenbein röhrenlamp...
Scharnberger+Has.

Röhrenlampe 16x54mm 48221 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 5W, Lampenspannung 125 ...

130V, Sockel B15d, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 16mm, Gesamtlänge 54mm, Stoßfest, Nennstrom 38mA,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
125 V | 130 V
Sockel:
B15d
Ausführung:
klar
Farbe:
ohne
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
Ja
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Nennstrom:
38 mA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel b15d, leuchtmittel b15d 5w, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,891*
€ 2,721*
10
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,74*
10
Frei Haus
ab € 2,142*
€ 3,072*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,13*
€ 3,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.