Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 58x155mm 45146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593463
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45146
EAN/GTIN:
     4034451451469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 58x155mm 45146 Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 12 ...

12V, Frequenz 50 ...

60Hz, Sockel E27, Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Farbtemperatur 2700K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lichtfarbe 827, Durchmesser 58mm, Gesamtlänge 155mm,

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
12 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sockel:
E27
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
Nein
Durchmesser:
58 mm
Außenanwendung:
Nein
Integrierter Dämmerungssensor:
Nein
Schalthäufigkeit beliebig:
Nein
Gesamtlänge:
155 mm
Schwarzlichtlampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,11*
€ 34,94*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 28,79*
€ 39,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,80*
€ 39,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,48*
€ 44,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,41*
€ 56,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.