Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. HV-Halogenlampe 50,67x45mm 42143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593416
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42143
EAN/GTIN:
     4034451421431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

HV-Halogenlampe 50,67x45mm 42143 Lampenleistung 35W, Lampenspannung 240 ...

240V, Lampenform R-Kolben/Reflektorlampe, Sockel GU5,3, Ausstrahlungswinkel 38°, Durchmesser 51mm, Gesamtlänge 45mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, UV-Schutz, Cool Beam, Ausführung Spot,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
35 W
Lampenspannung:
240 V
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
GU5,3
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Durchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Ja
Trafo integriert:
Nein
Cool Beam:
Ja
Ausführung:
Spot
Infrarottechnik:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogen reflektorlampe 35w, halogenlampe gu5.3 35w, halogenlampe gu5 3, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, S+H
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,71*
€ 5,46*
ab € 3,73*
€ 5,73*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,59*
€ 6,23*
€ 3,90*
ab € 4,23*
€ 6,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.