Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. NV-Halogenlampe 25x25mm 42098


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593411
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42098
EAN/GTIN:
     4034451420984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GZ4
Sockel GZ4
leuchtmittel gz4
Scharnberger+Has.

NV-Halogenlampe 25x25mm 42098 Lampenleistung 10W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel GZ4, Ausstrahlungswinkel 30°, Farbtemperatur 3000K, Frontscheibe, Durchmesser 25mm, Gesamtlänge 25mm, Reflektorart aluminiumbeschichtetes Glas, Lichtstärke 170cd, Farbe ohne,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
GZ4
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Farbtemperatur:
3000 K
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Ja
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Axiale Wendel:
Nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Lichtstärke:
170 cd
Farbe:
ohne
Cool Beam:
Nein
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Reflektorlampe, NV-Leuchtmittel, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,49*
€ 5,41*
€ 5,46*
ab € 3,60*
€ 5,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,94*
€ 3,90*
ab € 4,08*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.