Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Natriumdampfhochdrucklampe 39x156mm 82092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593137
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82092
EAN/GTIN:
     4034451820920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Scharnberger+Has.

Natriumdampfhochdrucklampe 39x156mm 82092 Lampenleistung 70W, Lichtstrom 6600lm, Sockel E27, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabestufe 20-39 (Klasse 4), Farbtemperatur 2100K, Lampenlichtausbeute 94lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Quecksilberfrei, Gesamtlänge 156mm, Durchmesser 39mm, Ausführung klar, Ersatz für Quecksilberdampflampe, Mittlere Nennlebensdauer 28500h,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
6600 lm
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabestufe:
20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur:
2100 K
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Quecksilberfrei:
Ja
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
39 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ausführung:
klar
Beschichtet:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Ja
Mittlere Nennlebensdauer:
28500 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, Natriumdampf-Hochdrucklampe, natriumdampf-hochdrucklampe fassung e27 70w, entladungslampe e27, entladungslampe e27 70w, Entladungslampe, Hochdruck-Natriumdampflampe, Hochdruckentladungslampe, Lampe, Leuchtmittel, Natriumdampflampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,33*
€ 27,37*
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 27,50*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,98*
€ 30,77*
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 30,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,89*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.