| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-592745 Herst.-Nr.: 2CKA001710A4034 EAN/GTIN: 4011395182932 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Temperaturreglerabdeckung studioweiß hochglanz 1795 HKEA-24G Aufdruck/Kennzeichnung diverse Symbole, Verwendung sonstige, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante studioweiß, alpha, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1099 UHKEA, studioweiß hochglanz, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Weitere Informationen: | | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Verwendung: | sonstige | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Abdeckung, Zentralscheibe, alpha |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 10,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,70* | € 11,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,89* | € 11,39* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,96* | € 11,49* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 8,85* | € 12,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|