| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-592743 Herst.-Nr.: 2CKA001710A4032 EAN/GTIN: 4011395182956 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Temperaturreglerabdeckung elfenbein/weiß 1795 HKEA-22G Aufdruck/Kennzeichnung diverse Symbole, Verwendung sonstige, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante elfenbein/weiß, alpha, Temperaturregler - Abdeckungen, Abdeckung für Temperaturregler 1099 UHKEA, elfenbein/weiß, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA. Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen. Weitere Informationen: | | Aufdruck/Kennzeichnung: | diverse Symbole | Verwendung: | sonstige | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Abdeckung, Zentralscheibe, alpha |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,78* | € 11,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,97* | € 11,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,28* | € 11,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,60* | € 12,41* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,93* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|