Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe T5 16x1449mm 68279


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-592548
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68279
EAN/GTIN:
     4034451682795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe T5 16x1449mm 68279 Lichtstrom 5700lm, Mittlere Nennlebensdauer 24000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 80W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 6500K, Lampenform Stab, Lampenlichtausbeute 71,4lm/W, Lichtfarbe 865, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 kühl >5300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 1449mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
5700 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
80 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
71.4 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
kühl >5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
1449 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,14*
€ 10,39*
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,41*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,09*
€ 11,80*
€ 3,90*
ab € 8,10*
€ 11,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.