Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe T5 16x849mm 68221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-592433
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68221
EAN/GTIN:
     4034451682214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe T5 16x849mm 68221 Lichtstrom 1900lm, Mittlere Nennlebensdauer 24000h, Lampenleistung 21W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 3000K, Lampenform Stab, Lichtfarbe 830, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 849mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1900 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenleistung:
21 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
849 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 6,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,55*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,93*
€ 10,59*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.