Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Soffittenlampe 30x221mm 44031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-592218
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44031
EAN/GTIN:
     4034451440319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Glühlampe S15S
Scharnberger+Has.

Soffittenlampe 30x221mm 44031 Lichtstrom 200lm, Mittlere Nennlebensdauer 8000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 5W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel sonstige, Lampenform gerade, Ausführung Glas/Abdeckung opal, Farbtemperatur 2700K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lichtfarbe 827, Durchmesser 30mm, Gesamtlänge 221mm,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
200 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
sonstige
Lampenform:
gerade
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Außenanwendung:
Nein
Integrierter Dämmerungssensor:
Nein
Schalthäufigkeit beliebig:
Nein
Gesamtlänge:
221 mm
Schwarzlichtlampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,31*
€ 32,27*
€ 5,46*
ab € 23,42*
€ 32,28*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 26,43*
€ 36,34*
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 36,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,74*
€ 37,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.