Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Tropfenlampe 45x70mm 41735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-592193
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41735
EAN/GTIN:
     4034451417359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E14
Scharnberger+Has.

Tropfenlampe 45x70mm 41735 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 25W, Lampenspannung 230 ...

230V, Ausführung soft, Sockel E27, Farbe orange, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 70mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230 V
Ausführung:
soft
Sockel:
E27
Farbe:
orange
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E14, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe S6, Glühlampe Sockel S6, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 25 watt 230v, glühlampe e27 25w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,64*
€ 5,46*
ab € 2,97*
€ 4,67*
€ 3,90*
ab € 3,36*
€ 5,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,87*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,07*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.