Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Lichterkette 20m 230V Indoor weiß 58968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-591670
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58968
EAN/GTIN:
     4034451589681
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Scharnberger+Has.

LED-Lichterkette 20m 230V Indoor weiß 58968 Ausführung Lichterkette, Anzahl der Lichtpunkte 120, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Nennspannung 230 ...

230V, Anschlussleistung 7W, Mit Strombrücke, Koppelbar, Gesamtlänge 20m, Bei dieser Lichterkette sind die Lichtpunkte direkt am Trägerkabel fixiert.

Eine Kette besteht meist aus mehreren Segmenten.

Mit Hilfe des patentierten QUICK FIX Systems können bis zu 10 Lichterketten problemlos aneinander gekoppelt werden.

Pro Lichterkette erstrahlen 120 patentierte LED-Lichtpunkte.

Jedes Segment ist separat austauschbar.

Abhängig vom Dekorationsobjekt wirken Sting Lites edel und verspielt zugleich.

Diese Lichterkette eignet sich hervorragend zum Umwickeln von Säulen, zur Dekoration von großen Flächen, als Überspannmöglichkeit etwa von Gängen oder Hallen, zum Motivbau sowie als Konturendekoration im Indoor-Bereich.

Die LEDs sowie das Trägerkabel sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Anschlussleistung:
7 W
Batteriebetrieben:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Gesamtlänge:
20 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: led lichterkette 20m, led-ketten, led lichterkette 120er, Festbeleuchtung, Leuchte, Party- und Festtagsleuchte, String Lite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,36*
€ 98,79*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 118,01*
€ 123,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,41*
€ 127,74*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.