Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Soffitte D=10mmx37mm 34696


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591516
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34696
EAN/GTIN:
     4034451346963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8
Scharnberger+Has.

LED-Soffitte D=10mmx37mm 34696 Farbe weiß, Lichtstrom 50lm, Nennspannung 12V, Spannungsart AC/DC, Leistungsaufnahme 0,5W, Durchmesser 10mm, Länge 37mm, Ausstrahlungswinkel 125°, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
50 lm
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
37 mm
Ausstrahlungswinkel:
125 °
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten scharnberger, led soffitten, soffitten s8, LED, LED Sofitten, Lampe, Leuchtdiode, Leuchtmittel, SMD Soffitten, Single-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 9,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 10,67*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,19*
€ 11,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 11,55*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.