Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Reflektorlampe 50x65mm 34607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591498
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34607
EAN/GTIN:
     4034451346079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Scharnberger+Has.

LED-Reflektorlampe 50x65mm 34607 Nennspannung 180 ...

260V, Spannungsart AC/DC, Lampenleistung 4,8W, Lichtstrom 290lm, Lichtstärke 154cd, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform Reflektor, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Sockel GU10, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie neutral, Lichtfarbe 840, Farbtemperatur 4000K, Dimmbar, Ausstrahlungswinkel 60°, Durchmesser 50mm, Länge 65mm, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
180 V | 260 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4.8 W
Lichtstrom:
290 lm
Lichtstärke:
154 cd
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
neutral
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Durchmesser:
50 mm
Länge:
65 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led reflektorlampe scharnberger, leuchtmittel gu10, leds mit stecksockel dimmbar, LED, LED Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,84*
€ 27,89*
€ 3,90*
ab € 22,71*
€ 31,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,11*
€ 32,12*
€ 5,95*
ab € 27,02*
€ 37,26*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,32*
€ 51,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.