Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Reflektorlampe MR16 50x60mm 34605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591496
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     34605
EAN/GTIN:
     4034451346055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Scharnberger+Has.

LED-Reflektorlampe MR16 50x60mm 34605 Nennspannung 12 ...

25V, Spannungsart AC/DC, Lampenleistung 4,8W, Lichtstrom 270lm, Lichtstärke 173cd, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform Reflektor, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Sockel GU5,3, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 828, Farbtemperatur 2800K, Dimmbar, Ausstrahlungswinkel 60°, Durchmesser 50mm, Länge 60mm, Mittlere Nennlebensdauer 30000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V | 25 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4.8 W
Lichtstrom:
270 lm
Lichtstärke:
173 cd
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Sockel:
GU5,3
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
828
Farbtemperatur:
2800 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Durchmesser:
50 mm
Länge:
60 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,82*
€ 20,91*
€ 5,46*
ab € 14,78*
€ 20,93*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 21,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,13*
€ 22,62*
€ 3,90*
ab € 16,81*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.