Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. LED-Kompaktlampe 8W 540lm 2800K 30351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591486
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30351
EAN/GTIN:
     4034451303515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Scharnberger+Has.

LED-Kompaktlampe 8W 540lm 2800K 30351 Nennspannung 200 ...

240V, Spannungsart AC/DC, Lampenleistung 8W, Lichtstrom 540lm, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung klar, Sockel sonstige, Farbe weiß, Lichtfarbe Kategorie warm, Lichtfarbe 828, Farbtemperatur 2800K, Ausstrahlungswinkel 140°, Durchmesser 34mm, Länge 165mm, Mittlere Nennlebensdauer 50000h,

Weitere Informationen:
Nennspannung:
200 V | 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
540 lm
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Lichtfarbe Kategorie:
warm
Lichtfarbe:
828
Farbtemperatur:
2800 K
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Dimmbar:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
140 °
Durchmesser:
34 mm
Länge:
165 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,72*
€ 30,58*
€ 5,46*
ab € 22,91*
€ 31,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,76*
€ 33,70*
€ 3,90*
ab € 25,96*
€ 35,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,77*
€ 36,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.