Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Reflektorlampe PAR38 122x140mm 41633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-591354
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41633
EAN/GTIN:
     4034451416338
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Scharnberger+Has.

Reflektorlampe PAR38 122x140mm 41633 Lampenleistung 80W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 30°, Reflektorart Flood, Reflektorfarbe Silber, Farbe grün, Durchmesser 122mm, Gesamtlänge 140mm, Spezielle Anwendung sonstige, Typenbezeichnung PAR 38,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
80 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Farbe:
grün
Durchmesser:
122 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Typenbezeichnung PAR:
38
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, e27 sockel grün, e27 sockel, e27 sockel reflektor, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 16,91*
€ 5,46*
ab € 11,54*
€ 17,08*
€ 3,90*
ab € 13,10*
€ 19,38*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,12*
€ 20,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,72*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.