Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Leuchtstofflampe Ringform T9 29x409mm 68816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591038
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68816
EAN/GTIN:
     4034451688162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Scharnberger+Has.

Leuchtstofflampe Ringform T9 29x409mm 68816 Lichtstrom 3150lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse B, Lampenleistung 40W, Sockel G10q, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 4100K, Lampenform Ring, Lampenlichtausbeute 78,8lm/W, Lichtfarbe 840, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 29mm, Länge 409mm, Farbe ohne, Anwendung allgemein,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3150 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
B
Lampenleistung:
40 W
Sockel:
G10q
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4100 K
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
78.8 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
29 mm
Länge:
409 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
ohne
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,18*
€ 28,58*
€ 5,46*
ab € 20,49*
€ 28,82*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,14*
€ 32,42*
€ 3,90*
ab € 23,23*
€ 32,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.