Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Reflektorlampe R63 63x100mm 41570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-590724
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41570
EAN/GTIN:
     4034451415706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Scharnberger+Has.

Reflektorlampe R63 63x100mm 41570 Lampenleistung 60W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Ausstrahlungswinkel 35°, Reflektorart Flood, Reflektorfarbe Silber, Lichtstärke 550cd, Farbe ohne, Durchmesser 63mm, Gesamtlänge 100mm, Spezielle Anwendung sonstige,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Ausstrahlungswinkel:
35 °
Reflektorart:
Flood
Reflektorfarbe:
Silber
Lichtstärke:
550 cd
Farbe:
ohne
Durchmesser:
63 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Cool Beam:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27 60w, e27 sockel, e27 sockel 60w, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,50*
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,52*
Lager 5382
17
€ 5,80*
ab € 1,72*
€ 2,83*
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.