Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Tropfenlampe 35x65mm 43011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-590162
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43011
EAN/GTIN:
     4034451430112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Tropfenform
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Scharnberger+Has.

Tropfenlampe 35x65mm 43011 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 5W, Lampenspannung 14 ...

14V, Ausführung klar, Sockel E14, Farbe ohne, Durchmesser 35mm, Gesamtlänge 65mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
14 V
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
ohne
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, scharnberger tropfenlampe, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelform Lampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,86*
€ 1,52*
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,79*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,16*
€ 1,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.