Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Tropfenlampe 45x75mm 29986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-590129
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29986
EAN/GTIN:
     4034451299863
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel E14
Sockel E14
Scharnberger+Has.

Tropfenlampe 45x75mm 29986 Lichtstrom 80lm, Mittlere Nennlebensdauer 100h, Lampenleistung 40W, Lampenspannung 235 ...

235V, Ausführung klar, Sockel E14, Farbe ohne, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 75mm, Geeignet für Backofen,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
80 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
100 h
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
235 V
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
ohne
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 40w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelform Lampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,99*
€ 11,69*
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 11,71*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,06*
€ 13,22*
€ 3,90*
ab € 9,07*
€ 13,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.