| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-590014 Herst.-Nr.: 82721 EAN/GTIN: 4034451827219 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Farbrad m.Motor f.PIN-Spot Strahler 82721 Art des Zubehörs sonstige, Farbe mehrfarbig, Werkstoff Kunststoff, Farbrad inkl. Motor für PIN-Spot Strahler. Für alle Punktstrahler mit geradem Rand. Ständig drehendes Farbrad bei 3 Umdrehungen pro Minute. Vier Farbfelder (Rot/Gelb/Grün/Blau). Einfache Befestigung am Tubusrand des Punktstrahlers. Raddurchmesser 23 cm. Das ideale Zubehör, wenn z. B. eine Spiegelkugel angestrahlt werden soll. 230 V Anschluss. Lieferung ohne Punktstrahler. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Farbe: | mehrfarbig | Werkstoff: | Kunststoff | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenstativ, Farbrad, Leuchtenzubehör, Mechanisches Zubehör, Mechanisches Zubehör für Leuchten, PIN-Spot |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,39* | € 28,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,51* | € 28,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,34* | € 32,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,36* | € 33,69* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 27,57* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|