Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Infrarot-Heizstab L=190mm 29978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-589895
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29978
EAN/GTIN:
     4034451299788
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Scharnberger+Has.

Infrarot-Heizstab L=190mm 29978 Mittlere Nennlebensdauer 4000h, Lampenleistung 330W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 10mm, Gesamtlänge 190mm, UV-Schutz, Brennstellung h15, Infrarottechnik, Ausführung klar, Farbtemperatur 2300K,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Lampenleistung:
330 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
190 mm
UV-Schutz:
Ja
Brennstellung:
h15
Infrarottechnik:
Ja
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2300 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, infrarotlampe leuchtmittel r7s, infrarot leuchtmittel, HV-Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Heizstab, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Infrarotheizstab, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,78*
€ 34,42*
€ 5,95*
ab € 25,28*
€ 34,88*
€ 5,46*
ab € 25,59*
€ 35,12*
€ 3,90*
ab € 26,07*
€ 35,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,39*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.