Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T6,5 6x44mm 60V 50mA 20268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-589871
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20268
EAN/GTIN:
     4034451202689
Suchbegriffe:
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
telefonlampen
telefonlampen 60v
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T6,5 6x44mm 60V 50mA 20268 Lampenspannung 60 ...

60V, Lichtstrom 6lm, Sockel T 6,5F, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 6mm, Gesamtlänge 44mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 50mA, Lampenleistung 3W, Mittlere Nennlebensdauer 5000h, Telefonlampe in Röhrenform T6,5.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
60 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
T 6,5F
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
50 mA
Lampenleistung:
3 W
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Leuchtmittel, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,46*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,13*
€ 1,65*
10
€ 3,90*
ab € 1,144*
€ 1,664*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 2,16*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.